• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de pinces 3pcs

Réf.: 87991215
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87991215
EAN / GTIN 4005887013460
Réf. fabricant 87991215
Article hors catalogue L60010 7760

Description

Description:

  • Kit universel pour l'industrie, l'artisanat, l'atelier et le ménage, 3 pièces.
  • « Starter Kit » X-GRIP dans les tailles les plus courantes
  • Nouvelle construction particulièrement ergonomique à hautes performances
  • Auto-serrage sur la pièce, avec un auto-serrage nettement meilleur qu'avec les grandes pinces à pompe à eau !
  • Prise sûre des tuyaux, des matériaux plats et des raccords à vis grâce à une forme de mâchoire spéciale
  • Trois formes DIN en une : a, B et C, coudées à 45°
  • Entièrement forgé, trempé de haute qualité, avec manchon renforcé
  • Mère garantie contre la perte
  • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement
  • Revêtement plastique antidérapant, bon par temps froid
  • Largeurs d'ouverture : 1″ 55 mm, 1 ½″ 75 mm, 2″ 100 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 3
  • Contenu: 1x 1151101x 1151151x 115120
  • Longueur mm (L): 565 mm
  • Poids: 5360 g