Jeu de pinces 3pcs

Réf.: 87991115
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87991115
    EAN / GTIN 4005887012913
    Réf. fabricant 87991115
    Article hors catalogue L60010 7731

    Description

    Description:

    • Kit universel pour l'industrie, l'artisanat, l'atelier et le ménage, 3 pièces.
    • « Starter Kit » X-GRIP dans les tailles les plus courantes
    • Nouvelle construction particulièrement ergonomique à hautes performances
    • Auto-serrage sur la pièce, avec un auto-serrage nettement meilleur qu'avec les grandes pinces à pompe à eau !
    • Prise sûre des tuyaux, des matériaux plats et des raccords à vis grâce à une forme de mâchoire spéciale
    • Trois formes DIN en une : a, B et C, coudées à 45°
    • Entièrement forgé, trempé de haute qualité, avec manchon renforcé
    • Mère garantie contre la perte
    • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement
    • Revêtement plastique antidérapant, bon par temps froid
    • Largeurs d'ouverture : 1″ 55 mm, 1 ½″ 75 mm, 2″ 100 mm

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 3
    • Contenu: 1x 1150101x 1150151x 115020
    • Longueur mm (L): 540 mm
    • Poids: 5745 g