• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-boulon/coupe-angle LightCUT® L.800mm, capacité de coupe max. 48HRc 8mm².

Réf.: 87984050
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87984050
EAN / GTIN 4005887012029
Réf. fabricant 87984050
Article hors catalogue L60010 4926

Description

Description:

  • Particulièrement adapté pour couper dans les coins et près du mur
  • Tubes en aluminium haute résistance avec poignées ergonomiques 2-K.
  • Puissance de séparation jusqu'à 48 HRC
  • En particulier pour le travail en douceur
  • Butée avec zone tampon extra large
  • Force de séparation réduite grâce à une géométrie optimale
  • Couché de haute qualité
  • Brevet allemand

Caractéristique(s):

  • Puissance de coupe 48 HRc: 8 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 9 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 11 mm²
  • L: 32 ″
  • Longueur mm (L): 850 mm
  • Poids: 2900 g