Coupe-boulons à tête de coupe WAGGOIT®, complet avec vis, 610 mm

Réf.: 87980136
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87980136
    EAN / GTIN 4005887002938
    Réf. fabricant 87980136
    Article hors catalogue L60010 4527

    Description

    Description:

    • Tête de couteau pour coupe-boulons WAGGONIT®

    Caractéristique(s):

    • Puissance de coupe 48 HRc: 7 mm²
    • Capacité de coupe 40 HRc: 8 mm²
    • Capacité de coupe 19 HRc: 9 mm²
    • Longueur mm (L): 147 mm
    • adapté au no.: 980010
    • Poids: 892 g