Coupe-boulons WAGGONIT® L.910mm, capacité de coupe max. 48HRc 9mm².

Réf.: 87980020
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87980020
    EAN / GTIN 4005887562906
    Réf. fabricant 87980020
    Article hors catalogue L60010 7487

    Description

    Description:

    • Convient aux matériaux durs jusqu'à 48 HRC
    • Couteau et tête de tuyau en acier spécial
    • Forgé
    • Force de séparation réduite grâce à une géométrie optimale
    • Butée avec zone tampon extra large
    • Couché de haute qualité
    • Réglage aisé et précis du couteau par des vis excentriques.
    • La tête de lame de rechange 980136 convient au modèle 980 en longueur de 610 mm
      et au modèle 980LC en longueur de 800 mm

    Caractéristique(s):

    • Puissance de coupe 48 HRc: 9 mm²
    • Capacité de coupe 40 HRc: 11 mm²
    • Capacité de coupe 19 HRc: 13 mm²
    • L: 36 ″
    • Longueur mm (L): 910 mm
    • Poids: 6438 g