• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-boulons WAGGOIT®, peint en rouge, 610 mm

Réf.: 87980010
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87980010
EAN / GTIN 4005887562708
Réf. fabricant 87980010
Article hors catalogue L60010 4498

Description

Description:

  • Convient aux matériaux durs jusqu'à 48 HRC
  • Couteau et tête de tuyau en acier spécial
  • Forgé
  • Force de séparation réduite grâce à une géométrie optimale
  • Butée avec zone tampon extra large
  • Couché de haute qualité
  • Réglage aisé et précis du couteau par des vis excentriques.
  • La tête de lame de rechange 980136 convient au modèle 980 en longueur de 610 mm
    et au modèle 980LC en longueur de 800 mm

Caractéristique(s):

  • Puissance de coupe 48 HRc: 7 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 8 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 9 mm²
  • L: 24 ″
  • Longueur mm (L): 610 mm
  • Poids: 2800 g