• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à pompe à eau Maul-W.26mm L.125mm Acier au chrome-vanadium

Réf.: 87966000
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87966000
EAN / GTIN 4005887014986
Réf. fabricant 87966000
Article hors catalogue L60010 7484

Description

Description:

  • Adapté à toutes les exigences standard courantes
  • Joint coulissant traversant, extrêmement stable grâce au double guidage
  • Auto-serrage sur la pièce, économie de force et antidérapant
  • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement
  • Trempé de haute qualité pour une résistance élevée à l'usure, DIN ISO 8976

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 26 mm
  • Réglage de la largeur d'ouverture: 4x
  • Tête: noir, poli
  • Poignées: revêtement plastique
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 125 mm
  • Poids: 104 g