• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pipe à embouchure en S, peinte en rouge, polie, 1 25,4 mm

Réf.: 87952010
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87952010
EAN / GTIN 4005887414403
Réf. fabricant 87952010
Article hors catalogue L60010 4681

Description

Description:

  • Pour toutes les exigences standard communes
  • Forme C, modèle mince, entièrement forgé
  • Avec manchon renforcé, poignée à double profil en T, revêtement de haute qualité
  • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement
  • Prise assurée grâce à l’appui 3 points
    - également sur les tubes lisses
  • Zone de préhension durcie par induction
  • Auto-serrage sur la pièce
  • Mère garantie contre la perte

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (pouces): 1 ″
  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 49 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 25,4 mm
  • Longueur mm (L): 330 mm
  • Poids: 780 g