Pince à tube d'angle 45° W.Maul 94mm L.565mm 2″ max.D.50,8mm

Réf.: 87951020
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87951020
    EAN / GTIN 4005887412805
    Réf. fabricant 87951020

    Description

    Description:

    • Pour toutes les exigences standard communes
    • Forme B, coudée à 45°, modèle mince
    • Avec manchon renforcé, poignée à double profil en T.
    • Couché de haute qualité
    • Prise assurée grâce à l’appui 3 points
      - également sur les tubes lisses
    • Avec des dimensions de coin favorables, complètement forgé
    • Auto-serrage sur la pièce, écrou sécurisé contre la perte
    • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement

    Caractéristique(s):

    • Diamètre max. du tube (pouces): 2 ″
    • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 94 mm
    • Diamètre max. du tube (mm): 50,8 mm
    • Longueur mm (L): 560 mm
    • Poids: 2790 g