Pince à tubes d'angle 45° Maul-W.55mm L.320mm 1″ max.D.25,4mm

Réf.: 87951010
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87951010
    EAN / GTIN 4005887412607
    Réf. fabricant 87951010
    Article hors catalogue L60010 7934

    Description

    Description:

    • Pour toutes les exigences standard communes
    • Forme B, coudée à 45°, modèle mince
    • Avec manchon renforcé, poignée à double profil en T.
    • Couché de haute qualité
    • Prise assurée grâce à l’appui 3 points
      - également sur les tubes lisses
    • Avec des dimensions de coin favorables, complètement forgé
    • Auto-serrage sur la pièce, écrou sécurisé contre la perte
    • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement

    Caractéristique(s):

    • Diamètre max. du tube (pouces): 1 ″
    • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 55 mm
    • Diamètre max. du tube (mm): 25,4 mm
    • Longueur mm (L): 320 mm
    • Poids: 815 g