• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé serre-tubes 90° Maul-W.65mm L.425mm 1.1/2

Réf.: 87950015
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87950015
EAN / GTIN 4005887410603
Réf. fabricant 87950015
Article hors catalogue L60010 6908

Description

Description:

  • Pour toutes les exigences standard communes
  • Forme A, coudée à 90°
  • Avec manchon renforcé, poignée à double profil en T, revêtement de haute qualité
  • Modèle mince, entièrement forgé, auto-serrant sur la pièce
  • Mère garantie contre la perte
  • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 65 mm
  • Diamètre max. du tube (pouces): 1.1/2 ″
  • Diamètre max. du tube (mm): 25,4 mm
  • Longueur mm (L): 420 mm
  • Poids: 1525 g