• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment d'électriciens Profi L.270mm L.155mm H.70mm 6pcs

Réf.: 87860020
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87860020
EAN / GTIN 4005887014825
Réf. fabricant 87860020

Description

Description:

  • Le must-have pour tout électricien professionnel. Notre pack VDE complet et insouciant ne laisse rien à désirer
  • Assortiment dans sac en tissu de haute qualité
Contenu en 6 parties :
  • 1 tournevis VDE 226110 PZ-/FL1 x 80 mm
  • 1 tournevis VDE 226115 PZ-/FL2 x 100 mm
  • 1x 595205 pinces à dénuder VDE, automatique, 160 mm
  • 1x 597120 pinces coupantes obliques VDE, 160 mm
  • 1x 497010 ciseaux électriques, de base
  • 1x 596215 pinces universelles VDE, 200 mm
  • Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 6
    • Hauteur mm (h): 70 mm
    • Longueur mm (L): 270 mm
    • Poids: 1234 g
    • Poids kg: 1.234 kg
    • Largeur mm (b): 155 mm