• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Racloir plat

Réf.: 8780650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Grattoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8780650
EAN / GTIN 4010883878067
Réf. fabricant 8780650

Description

Description:

Surfaces de travail polies
Virole sertie
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Plat
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • Largeur de la lame: 20,0 mm
  • Longueur de la lame: 200 mm
  • Épaisseur de la lame: 5,0 mm
  • Matériau: acier
  • 1000 V isolé: non
  • Lame remplaçable: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non