• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grattoir à cuillère triangulaire

Réf.: 8777430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Grattoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8777430
EAN / GTIN 4010883877749
Réf. fabricant 8777430
Article hors catalogue L60160 4627

Description

Description:

Surfaces de travail polies
Virole sertie
Virole à bride

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Triangle
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • Longueur de la lame: 200 mm
  • Longueur du godet [mm]: 85 mm
  • Matériau: acier
  • 1000 V isolé: non
  • Lame remplaçable: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non