• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ensemble d'extracteurs de rivets et de têtes de rivets

Réf.: 8773600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Chasse-rivets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8773600
EAN / GTIN 4010883877367
Réf. fabricant 8773600
Article hors catalogue L60160 5221

Description

Description:

Trempés suivant les spécifications techniques de la norme DIN 7255 pour les outils à chocs
Durci selon la norme DIN 7255
En support PVC

Caractéristique(s):

  • Version: DANS un support en PVC
  • Largeur totale [mm]: 75 mm
  • Hauteur totale [mm]: 17 mm
  • Longueur totale [mm]: 102 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non