• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fer à ongles

Réf.: 8769760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pied-de-biche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8769760
EAN / GTIN 4010883876971
Réf. fabricant 8769760
Article hors catalogue L60160 5106

Description

Description:

Extrémités trempées et soigneusement revenues

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 700 mm
  • Largeur de la griffe: 36 mm
  • Matériau: Acier spécial
  • Ø de la tige: 18 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 30,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non