• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante latérale plastique L.145mm tête polie

Réf.: 87642110
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87642110
EAN / GTIN 4005887006653
Réf. fabricant 87642110
Article hors catalogue L60010 7759

Description

Description:

  • Convient aux pièces moulées par injection plastique
  • Arête droite
  • Ressort d’ouverture
  • Taillants trempés par induction

Caractéristique(s):

  • Hauteur de la tête mm (d): 9.5 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 19 mm
  • Angle: 20 °
  • Longueur des mâchoires: 23 mm
  • e: 23 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique jaune
  • Hauteur mm (h): 11 mm
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • t: 9,5 mm
  • W: 19 mm
  • Poids: 113 g
  • Largeur mm (b): 52 mm