Pince ronde VDE L.160mm tête chromée

Réf.: 87601105
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
Type de produit Pinces à becs ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87601105
EAN / GTIN 4005887006226
Réf. fabricant 87601105

Description

Description:

160 mm. Testé pièce par pièce à 10.000 V AC pour une sécurité à 100% selon CEI 60 900, EN 60 900 et VDE 0682/partie 201. Homologué jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC. Avec des mâchoires courtes. Pour le pliage d'anneaux et d'anneaux métalliques. Surfaces de préhension finement dentées.