• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante latérale à dénuder VDE L.160mm tête polie

Réf.: 87597520
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87597520
EAN / GTIN 4005887011954
Réf. fabricant 87597520
Article hors catalogue L60010 7626

Description

Description:

160 mm. Testé pièce par pièce à 10.000 V AC pour une sécurité à 100% selon CEI 60 900, EN 60 900 et VDE 0682/partie 201. Homologué jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC. Tranchants de précision trempés par induction (env. 64 HRc) pour tous les fils, y compris le fil Piano. Acier électrique. Dénudeurs de précision pour conducteurs de 1,5 et 2,5 mm² de section. DIN ISO 5749 B.