• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante latérale VDE L.180mm tête chromée

Réf.: 87597125
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87597125
EAN / GTIN 4005887006127
Réf. fabricant 87597125
Article hors catalogue L60010 5815

Description

Description:

  • Convient à tous les fils, même corde à piano
  • Unité testée à 10 000 V c.a. pour une sécurité de 100 % conformément aux normes CEI 60 900, en 60 900 et VDE 0682/partie 201
  • Homologué jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC
  • Surfaces de préhension résistantes à l'usure avec une coupe oblique
  • DIN ISO 5479B.

Caractéristique(s):

  • Hauteur de la tête mm (d): 12.5 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 22 mm
  • Longueur des mâchoires: 25 mm
  • e: 25 mm
  • Fil piano (4): 2,0 mm
  • Fil dur (3): 2,5 mm
  • Fil mi-dur (2): 3,0 mm
  • Fil doux (1): 3,8 mm
  • Tête: chromé
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Hauteur mm (h): 29 mm
  • Longueur mm (L): 186 mm
  • t: 12,5 mm
  • W: 22 mm
  • Poids: 250 g
  • Largeur mm (b): 56 mm