• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince universelle VDE, chromée, poignées multi-matières, 180 mm

Réf.: 87596210
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87596210
EAN / GTIN 4005887440709
Réf. fabricant 87596210
Article hors catalogue L60010 4678

Description

Description:

  • Convient à tous les fils, même corde à piano
  • Unité testée à 10 000 V c.a. pour une sécurité de 100 % conformément aux normes CEI 60 900, en 60 900 et VDE 0682/partie 201
  • Homologué jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC
  • Fabriqué en acier à outils spécial de haute qualité dans une nuance spéciale
  • Arêtes de coupe de précision trempées par induction
  • DIN ISO 5746

Caractéristique(s):

  • Câble (5): 12 mm
  • Câble (6) mm2: 16 mm²
  • L3: 38 mm
  • Fil piano (4): 1,8 mm
  • Fil dur (3): 2,0 mm
  • Tête: chromé
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 185 mm
  • t: 10,5 mm
  • W: 25 mm
  • Poids: 230 g
  • Largeur mm (b): 61 mm