Poinçon 9mm

Réf.: 8759610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Chasse-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8759610
    EAN / GTIN 4010883875967
    Réf. fabricant 8759610
    Article hors catalogue L60160 4500

    Description

    Description:

    Acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
    Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
    Extrémité polie brillante et laquée transparente
    Dimensions spéciales sur demande
    * non normalisé
    * non normalisé

    Caractéristique(s):

    • Tige octogonale [mm]: 12 mm
    • Version: Trempé à cœur de manière uniforme sur toute la longueur et revenu avec soin, têtes de frappe revenues par induction
    • Largeur totale [mm]: 12 mm
    • Hauteur totale [mm]: 12 mm
    • Longueur totale [mm]: 150 mm
    • Matériau: Acier au vanadium
    • Ø de la tige: 12 mm
    • Longueur de la tige de traction [mm]: 50 mm
    • Ø de la broche de propulsion [mm]: 9 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non