• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à dénuder VDE min.D.0,5mm² - max.D.5mm² L.160mm

Réf.: 87595205
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87595205
EAN / GTIN 4005887440501
Réf. fabricant 87595205
Article hors catalogue L60010 6522

Description

Description:

  • Convient pour le dénudage automatique de différentes sections transversales
  • Avec trou de découpe pour la séparation des câbles et des torons
  • Auto-ajustable pour fils de 0,5 mm à 5,0 mm
  • Unité testée à 10 000 V CA pour une sécurité de 100 % conformément à la norme CEI
  • 60 900, en 60 900 et VDE 0682/partie 201
  • Homologué jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC
  • Acier électrique spécial

Caractéristique(s):

  • Diamètre maxi (mm²): 5 mm²
  • Puissance de coupe: 10 mm²
  • Diamètre min. (mm²): 0,5 mm²
  • Tête: chromé
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Longueur mm (L): 160 mm
  • Poids: 212 g
  • Largeur mm (b): 59 mm