Pince à dénuder VDE min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Réf.: 87594005
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87594005
    EAN / GTIN 4005887006066
    Réf. fabricant 87594005
    Article hors catalogue L60010 7973

    Description

    Description:

    • Convient au dénudage individuel de différentes sections transversales
    • Unité testée à 10 000 V c.a. pour une sécurité de 100 % conformément aux normes CEI 60 900, en 60 900 et VDE 0682/partie 201
    • Homologué jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC
    • Avec vis de réglage pour ajuster au diamètre de fil ou de toron désiré

    Caractéristique(s):

    • Diamètre min. (mm²): 5 mm²
    • Diamètre maxi (mm²): 10 mm²
    • Tête: chromé
    • Poignées: isolé par immersion
    • Longueur mm (L): 157 mm
    • Poids: 180 g
    • Largeur mm (b): 80 mm