Poinçon 6mm

Réf.: 8759370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8759370
EAN / GTIN 4010883875936
Réf. fabricant 8759370
Article hors catalogue L60160 1542

Description

Description:

Acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente
Dimensions spéciales sur demande
* non normalisé
* non normalisé

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 10 mm
  • Version: Trempé à cœur de manière uniforme sur toute la longueur et revenu avec soin, têtes de frappe revenues par induction
  • Largeur totale [mm]: 10 mm
  • Hauteur totale [mm]: 10 mm
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la tige: 10 mm
  • Longueur de la tige de traction [mm]: 50 mm
  • Ø de la broche de propulsion [mm]: 6 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non