Pince coupante latérale Kraft L.160mm tête polie

Réf.: 87588610
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87588610
    EAN / GTIN 4005887526007
    Réf. fabricant 87588610

    Description

    Description:

    • Convient à tous les fils, même corde à piano
    • Arêtes de coupe de précision trempées par induction pour tous les fils
    • Acier électrique
    • DIN ISO 5749 A.

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de la tête mm (d): 10 mm
    • Largeur de la tête mm (a): 22 mm
    • Longueur des mâchoires: 25 mm
    • e: 25 mm
    • Fil piano (4): 2,0 mm
    • Fil dur (3): 2,5 mm
    • Fil mi-dur (2): 3,4 mm
    • Fil doux (1): 4,0 mm
    • Tête: poliert
    • Poignées: revêtement plastique
    • Hauteur mm (h): 15 mm
    • Longueur mm (L): 160 mm
    • t: 10 mm
    • W: 22 mm
    • Poids: 174 g
    • Largeur mm (b): 53 mm