• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante latérale Kraft L.250mm tête 39

Réf.: 87588120
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87588120
EAN / GTIN 4005887005953
Réf. fabricant 87588120
Article hors catalogue L60010 7665

Description

Description:

  • Convient à tous les fils, même corde à piano
  • Arêtes de coupe de précision trempées par induction pour tous les fils
  • Acier électrique
  • DIN ISO 5749 A.

Caractéristique(s):

  • Longueur des mâchoires: 39 mm
  • e: 39 mm
  • Tête: 39
  • Fil piano (4): 3,0 mm
  • Fil dur (3): 3,5 mm
  • Fil mi-dur (2): 4,0 mm
  • Fil doux (1): 4,0 mm
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Hauteur mm (h): 29 mm
  • Longueur mm (L): 245 mm
  • Poids: 407 g
  • Largeur mm (b): 70 mm