• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante latérale robuste, poignées chromées à plusieurs composants, 180 mm

Réf.: 87588112
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87588112
EAN / GTIN 4005887525802
Réf. fabricant 87588112
Article hors catalogue L60010 4673

Description

Description:

  • Convient à tous les fils, même corde à piano
  • Arêtes de coupe de précision trempées par induction pour tous les fils
  • Acier électrique
  • DIN ISO 5749 A.

Caractéristique(s):

  • Longueur des mâchoires: 29 mm
  • e: 29 mm
  • Tête: 29
  • Fil piano (4): 2,2 mm
  • Fil dur (3): 2,7 mm
  • Fil mi-dur (2): 3,8 mm
  • Fil doux (1): 4,0 mm
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Hauteur mm (h): 27 mm
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 240 g
  • Largeur mm (b): 60 mm