• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante latérale à dénuder L.160mm tête chromée

Réf.: 87587520
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87587520
EAN / GTIN 4005887011947
Réf. fabricant 87587520
Article hors catalogue L60010 7993

Description

Description:

  • Convient à tous les fils, même corde à piano
  • Arêtes de coupe de précision trempées par induction pour tous les fils
  • Outils de dénudage de précision pour conducteurs de section 1,5 et 2,5 mm²
  • Acier électrique
  • DIN ISO 5749 B.

Caractéristique(s):

  • Fil doux (1): 3 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 10 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 20 mm
  • Largeur de pointe mm (f): 20 mm
  • Longueur des mâchoires: 22 mm
  • e: 22 mm
  • Fil piano (4): 1,6 mm
  • Fil dur (3): 2,0 mm
  • Fil mi-dur (2): 2,8 mm
  • Tête: chromé
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Hauteur mm (h): 20 mm
  • Longueur mm (L): 224 mm
  • t: 10 mm
  • W: 20 mm
  • Poids: 196 g
  • Largeur mm (b): 100 mm