• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de poinçons dans une cassette à charnière métallique

Réf.: 8758050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8758050
EAN / GTIN 4010883875806
Réf. fabricant 8758050

Description

Description:

Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémités polies brillantes et laquées transparentes

Caractéristique(s):

  • Rangement: Cassette métallique pliante
  • Version: Trempé à cœur de manière uniforme sur toute la longueur et revenu avec soin, têtes de frappe revenues par induction
  • Largeur totale [mm]: 110 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 175 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non