• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince combinée L.180mm Poignées multi-composants avec zones souples

Réf.: 87545310
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87545310
EAN / GTIN 4005887004758
Réf. fabricant 87545310
Article hors catalogue L60010 4933

Description

Description:

  • Convient à tous les fils, même corde à piano
  • Fabriqué en acier à outils spécial de haute qualité dans une nuance spéciale, avec donc des performances de coupe et une durabilité exceptionnelles, même sous contrainte continue dure
  • Arêtes de coupe de précision trempées par induction pour tous les fils
  • DIN ISO 5746

Caractéristique(s):

  • Câble (5): 12 mm
  • Câble (6) mm2: 16 mm²
  • Fil piano (4): 1,8 mm
  • Fil dur (3): 2,0 mm
  • Poignées: poignées multi-composants avec zones souples
  • Longueur mm (L): 182 mm
  • Poids: 258 g
  • Largeur mm (b): 55 mm