• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à circlips min.D.40mm max.D.100mm L.200mm

Réf.: 87534020
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87534020
EAN / GTIN 4005887004604
Réf. fabricant 87534020
Article hors catalogue L60010 8014

Description

Description:

  • Convient aux bagues extérieures (arbres) de forme B.
  • DIN 5254 B, mors coudés à 90° dans le sens de la largeur
  • Pointes de précision antidérapantes
  • Chrome-vanadium
  • Forgé par estampage
  • Trempé à l'huile
  • Ressort de rappel

Caractéristique(s):

  • Poignées: quadrillé
  • Tête: chromé
  • Diamètre maxi (mm): 100 mm
  • Diamètre min. (mm): 40 mm
  • DIN: B40
  • Gr.: A31
  • Longueur mm (L): 202 mm
  • Poids: 215 g
  • Largeur mm (b): 110 mm