Pince à circlips min.D.19mm max.D.60mm L.170mm

Réf.: 87534015
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
    Type de produit Pince pour circlips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87534015
    EAN / GTIN 4005887004598
    Réf. fabricant 87534015
    Article hors catalogue L60010 7495

    Description

    Description:

    • Convient aux bagues extérieures (arbres) de forme B.
    • DIN 5254 B, mors coudés à 90° dans le sens de la largeur
    • Pointes de précision antidérapantes
    • Chrome-vanadium
    • Forgé par estampage
    • Trempé à l'huile
    • Ressort de rappel

    Caractéristique(s):

    • Poignées: quadrillé
    • Tête: chromé
    • Diamètre maxi (mm): 60 mm
    • Diamètre min. (mm): 19 mm
    • DIN: B19
    • Gr.: A21
    • Longueur mm (L): 157 mm
    • Poids: 143 g
    • Largeur mm (b): 83 mm