• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à circlips min.D.10mm max.D.25mm L.125mm

Réf.: 87534010
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87534010
EAN / GTIN 4005887004581
Réf. fabricant 87534010
Article hors catalogue L60010 7778

Description

Description:

  • Convient aux bagues extérieures (arbres) de forme B.
  • DIN 5254 B, mors coudés à 90° dans le sens de la largeur
  • Pointes de précision antidérapantes
  • Chrome-vanadium
  • Forgé par estampage
  • Trempé à l'huile
  • Ressort de rappel

Caractéristique(s):

  • Poignées: quadrillé
  • Tête: chromé
  • Diamètre maxi (mm): 25 mm
  • Diamètre min. (mm): 10 mm
  • DIN: B10
  • Gr.: A11
  • Longueur mm (L): 129 mm
  • Poids: 85 g
  • Largeur mm (b): 74 mm