Pince à circlips min.D.10mm max.D.25mm L.140mm

Réf.: 87533045
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
    Type de produit Pince pour circlips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87533045
    EAN / GTIN 4005887378804
    Réf. fabricant 87533045
    Article hors catalogue L60010 7493

    Description

    Description:

    • Convient aux bagues extérieures (arbres) de forme A.
    • DIN 5254 A
    • Pointes de précision antidérapantes droites
    • Chrome-vanadium
    • Forgé par estampage
    • Trempé à l'huile
    • Ressort de rappel

    Caractéristique(s):

    • Poignées: quadrillé
    • Diamètre maxi (mm): 25 mm
    • Diamètre min. (mm): 10 mm
    • Gr.: A1
    • Longueur mm (L): 140 mm
    • Poids: 88 g
    • Largeur mm (b): 75 mm