Pince à circlips min.D.19mm max.D.60mm L.180mm

Réf.: 87531610
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
    Type de produit Pince pour circlips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87531610
    EAN / GTIN 4005887523303
    Réf. fabricant 87531610
    Article hors catalogue L60010 7612

    Description

    Description:

    • Convient aux bagues intérieures (alésages) de forme C.
    • Poli, poignées avec revêtement plastique

    Caractéristique(s):

    • Tête: poliert
    • Poignées: revêtement plastique
    • Diamètre maxi (mm): 60 mm
    • Diamètre min. (mm): 19 mm
    • DIN: C19
    • Gr.: J2
    • Longueur mm (L): 180 mm
    • Poids: 147 g
    • Largeur mm (b): 55 mm