• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à circlips min.D.19mm max.D.60mm L.180mm

Réf.: 87531010
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87531010
EAN / GTIN 4005887377302
Réf. fabricant 87531010
Article hors catalogue L60010 6503

Description

Description:

  • Convient aux bagues intérieures (alésages) de forme C.
  • DIN 5256 C
  • Pointes de précision droites et antidérapantes
  • Forgé par estampage
  • Trempé à l'huile

Caractéristique(s):

  • Poignées: quadrillé
  • Tête: chromé
  • Diamètre maxi (mm): 60 mm
  • Diamètre min. (mm): 19 mm
  • DIN: C19
  • Gr.: J2
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 147 g
  • Largeur mm (b): 50 mm