• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince plate L.160mm

Réf.: 87518605
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
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87518605
EAN / GTIN 4005887522405
Réf. fabricant 87518605
Article hors catalogue L60010 4214

Description

Description:

  • Convient pour les travaux délicats en mécanique de précision
  • Mâchoires plates longues
  • Surfaces de préhension dentelées pour un maintien sûr des pièces
  • DIN ISO 5745

Caractéristique(s):

  • Largeur de pointe mm (f): 3 mm
  • Hauteur de pointe mm (e): 5 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 8 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 15 mm
  • Longueur des mâchoires: 50 mm
  • L3: 50 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique, poli
  • Hauteur mm (h): 15 mm
  • Longueur mm (L): 160 mm
  • t: 8,0 mm
  • W: 15 mm
  • Poids: 129 g
  • Largeur mm (b): 54 mm