Pince de montage ″TopCUT″ L.280mm

Réf.: 87510115
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
    Type de produit Tenailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87510115
    EAN / GTIN 4005887495204
    Réf. fabricant 87510115
    Article hors catalogue L60010 6841

    Description

    Description:

    • Convient pour attacher, tordre et séparer
    • Faible force de coupe grâce à une géométrie de coupe optimale
    • Limiter l'angle d'ouverture pour une fermeture à une main, protégé par DBGM 20 2004 010 929,8
    • Acier spécial, forgé, trempé à l'huile
    • Fonctionnement extrêmement fluide
    • Arêtes de coupe durcies par induction pour une résistance élevée à l'usure
    • DIN ISO 9242

    Caractéristique(s):

    • Tête: poliert
    • Poignées: laqué noir, revêtement plastique rouge
    • Longueur mm (L): 280 mm
    • Poids: 468 g
    • Largeur mm (b): 50 mm