• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince d'ajustage plat-pointu L.140mm

Réf.: 87503010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces plates à longs becs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87503010
EAN / GTIN 4005887003966
Réf. fabricant 87503010
Article hors catalogue L60010 6644

Description

Description:

Longueur de 140 mm. Pour redresser et plier les ressorts de contact et de relais. Pour la préhension et le montage de petits composants. Surfaces de préhension polies. DIN 5235 A.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier