• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cisaille à câble L.165mm

Réf.: 87496010
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87496010
EAN / GTIN 4005887012883
Réf. fabricant 87496010
Article hors catalogue L60010 6966

Description

Description:

  • Convient pour couper des câbles et des conducteurs jusqu'à 10 mm de diamètre, isolation, bois, corde et autres matériaux
  • Principalement pour les cordons en cuivre et en aluminiumCutting en acier inoxydable de 3 mm
  • Poignées en plastique résistant aux chocs
  • Ecrou autobloquant et rondelle en va
  • Serrure de sécurité, à ouverture automatique par ressort
  • Convient aux gauchers et droitiers, avec levier de verrouillage

Caractéristique(s):

  • fil fin de c. Câble Al/ Cu (9) mm².: 24 mm²
  • Poignées: gaines de poignée rouges
  • Tête: acier inoxydable
  • Longueur mm (L): 167 mm
  • Poids: 110 g