• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-câble, peint en rouge, 700 mm

Réf.: 87494005
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87494005
EAN / GTIN 4005887461209
Réf. fabricant 87494005
Article hors catalogue L60010 6114

Description

Description:

700 millimètres. Pour câbles en acier dur = 1770 N / mm² jusqu'à 10 mm Ø max. Pour câbles en acier doux = 1570 N / mm² jusqu'à 12 mm Ø max.