Poignée de rechange Hickory ROTBAND-PLUS

Réf.: 8747950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Manche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8747950
    EAN / GTIN 4010883874793
    Réf. fabricant 8747950
    Article hors catalogue L60160 5073

    Description

    Description:

    Avec manchon de protection long
    Pour têtes de marteaux conformes DIN 1042
    Avec ce manche en bois et n’importe quelle tête de marteau DIN, on peut obtenir un marteau de devant ROTBAND-PLUS

    Caractéristique(s):

    • pour poids de la tête [g]: 6000 g
    • Longueur totale [mm]: 900 mm
    • Matériau du manche: Hickory
    • Utilisation/usage: Pour toutes les têtes de marteau selon DIN 1042
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non