Ciseau d'électricien

Réf.: 8745150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Burin

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8745150
    EAN / GTIN 4010883874519
    Réf. fabricant 8745150
    Article hors catalogue L60160 5062

    Description

    Description:

    Uniformément trempée sur toute la longueur et soigneusement revenu
    Extrémité polie brillante et laquée transparente

    Caractéristique(s):

    • Version: Extrémités de travail polies et peintes en clair
    • Largeur totale [mm]: 12 mm
    • Hauteur totale [mm]: 8 mm
    • Longueur totale [mm]: 250 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Largeur de la tige: 8 mm
    • Hauteur de tige: 8 mm
    • Largeur de la lame [mm]: 12,0 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non