• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-boulons avec couteaux interchangeables L.910mm capacité de coupe max. 40HRc 13mm².

Réf.: 87439020
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87439020
EAN / GTIN 4005887368904
Réf. fabricant 87439020
Article hors catalogue L60010 7927

Description

Description:

  • Double durée de vie grâce à la coupe alternée des deux côtés
  • Puissance de séparation jusqu'à 40 HRC
  • Avec couteaux réglables
  • Butée avec zone tampon extra large
  • Couteau et tête de tuyau en acier spécial
  • Forgé

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 19 HRc: 13 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 13 mm²
  • L: 36 ″
  • Longueur mm (L): 900 mm
  • Poids: 7530 g