Coupe-boulons à tranchants interchangeables, peint en rouge, 460 mm

Réf.: 87439005
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87439005
    EAN / GTIN 4005887368607
    Réf. fabricant 87439005
    Article hors catalogue L60010 4959

    Description

    Description:

    • Double durée de vie grâce à la coupe alternée des deux côtés
    • Puissance de séparation jusqu'à 40 HRC
    • Avec couteaux réglables
    • Butée avec zone tampon extra large
    • Couteau et tête de tuyau en acier spécial
    • Forgé

    Caractéristique(s):

    • Capacité de coupe 40 HRc: 6 mm²
    • Capacité de coupe 19 HRc: 7 mm²
    • L: 18 ″
    • Longueur mm (L): 460 mm
    • Poids: 1945 g