Coupeuse de treillis soudés LightCUT® L.1000mm capacité de coupe max. 48HRc 6mm².

Réf.: 87435010
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87435010
EAN / GTIN 4005887364807
Réf. fabricant 87435010
Article hors catalogue L60010 4924

Description

Description:

  • Adapté à la séparation à fleur
  • Possibilité 40 % plus léger grâce aux tubes en aluminium haute résistance avec poignées ergonomiques 2-K.
  • Puissance de séparation jusqu'à 48 HRC
  • En particulier pour le travail en douceur
  • Petit angle d'ouverture des poignées
  • Force de séparation faible
  • Prise facile des aciers de construction plats
  • Couteau et tête de tuyau en acier spécial
  • Couteaux réglables
  • Butée avec zone tampon extra large
  • Forgé
  • Tête de lame de rechange : pour les modèles de 800 et 1 000 mm de longueur
  • Brevet allemand

Caractéristique(s):

  • Puissance de coupe 48 HRc: 6 mm²
  • Capacité de coupe 2x40 HRc: 8 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 9 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Longueur mm (L): 1000 mm
  • Poids: 2924 g