• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Burin pointu

Réf.: 8741670
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 8741670
EAN / GTIN 4010883874168
Réf. fabricant 8741670
Article hors catalogue L60160 5897

Description

Description:

En acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7, Uniformément trempée sur toute la longueur et soigneusement revenu, Tête de frappe revenue par induction, Lame et taillant polis brillantes et laqués transparentes, Extrémités polies brillante et laquées transparentes

Caractéristique(s):

  • arbre octogonal [mm] : 18 mm
  • Type : Toute la longueur est trempée uniformément et soigneusement trempée
  • longueur totale [mm] : 350 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • matériau : Acier au vanadium
  • poids net [kg] : 0,67 kg
  • Standard : DIN 7256
  • enregistrement REACH disponible : non