• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Burin pointu

Réf.: 8741400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8741400
EAN / GTIN 4010883874144
Réf. fabricant 8741400
Article hors catalogue L60160 5148

Description

Description:

En acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
Uniformément trempée sur toute la longueur et soigneusement revenu
Lame et taillant polis brillantes et laqués transparentes

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 16 mm
  • Version: Trempé à cœur de manière uniforme sur toute la longueur et revenu avec soin
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la tige: 16 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non