• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poignée de rechange Hickory ROTBAND-PLUS

Réf.: 8740780
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8740780
EAN / GTIN 4010883874076
Réf. fabricant 8740780
Article hors catalogue L60160 5535

Description

Description:

Avec manchon de protection long, Pour têtes de marteaux conformes DIN 1042, Avec ce manche en bois et n’importe quelle tête de marteau DIN, on peut obtenir un marteau de devant ROTBAND-PLUS, Avec ce manche en bois standardisé, chaque tête de marteau DIN peut être transformée en marteau ROTBAND-PLUS

Caractéristique(s):

  • pour poids de la tête [g]: 4000 g
  • Longueur totale [mm]: 900 mm
  • Matériau du manche: Hickory